Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 135 mm - T2,2 VDSLR ED UMC - Canon EF (21563)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865604
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21563
EAN/GTIN:
     8809298883966
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 135 mm - T2.2 VDSLR ED UMC - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13135T1.5C
Modell  
EAN/UPC  8809298883966

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 135 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  T2.2
Brennweite  135 mm
Min. Fokussierungsabstand  80 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 11 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  77 mm
Länge  12.21 cm
Gewicht  835 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.21 cm
Durchmesser  8.2 cm
Gewicht  835 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite  135 mm
Blendenöffnung  T2.2
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  80 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  18.8 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 11 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  ED-Glas, Floating-System, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
12.21 cm
Durchmesser:
8.2 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
135 mm
Blendenöffnung:
T2.2
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
80 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
18.8 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 11 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, canon, 21563, 135mm, t2.2, vdslr, video, dslr, telefoto, 11/7, manuell, schwarz, 13135t1.5c, 13135, 13135t15c, 13135t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 543,27*
€ 616,68*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 544,54*
€ 616,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,68*
€ 733,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,73*
€ 722,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,96*
€ 688,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.