Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2825359 Herst.-Nr.: 4260 EAN/GTIN: 4260059582056 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Snom D345 - VoIP-Telefon - SIP - 12 Leitungen - Black Blue - ohne Netzteil | Gruppe | Telefone | Hersteller | Snom | Hersteller Art. Nr. | 00004260 | Modell | D345 | EAN/UPC | 4260059582056 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Snom D345 - VoIP-Telefon | Produkttyp | VoIP-Telefon | Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch | VoIP-Protokolle | SIP | Voice Codecs | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10 | Unterstützte Leitungen | 12 Leitungen | Freisprecheinrichtung | Ja | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | Anzeige | LCD-Anzeige - einfarbig | Display (2.) | LCD-Anzeige - einfarbig | Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Gehäusefarbe | Black Blue | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | VoIP-Telefon | Gehäusefarbe | Black Blue | | | Telefonmerkmale | | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul | 3 | Position des Wählers | Telefon | Konferenzfähig | Dreiweg | Freisprecheinrichtung | Ja | Anz. programmierbare Tasten | 12 | Lautstärkeregelung | Ja | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | Zusätzliche Funktionen | Webbrowser | | | IP-Telefonie | | Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch | VoIP-Protokolle | SIP | Voice Codecs | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10 | Unterstützte Leitungen | 12 Leitungen | Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN) | IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch | Sicherheit | IEEE 802.1X, TLS | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja | Netzwerkprotokolle | TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP | Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD) | Netzwerkmerkmale | Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | | | Telefonspeicher | | Kapazität des Telefonbuchs | 1000 Namen und Nummern | | | Anzeige | | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | Anzeigestelle | Telefon | | | Display (2.) | | Typ | LCD-Anzeige | Farbunterstützung | Einfarbig | Display-Position | Telefon | | | Verschiedenes | | Verbindungen | USB Headsetstecker | Hörgerät-kompatibel | Ja | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Enthaltene Kabel | Netzwerkkabel | | | Abmessungen und Gewicht (Basis) | | Breite | 25 cm | Tiefe | 18.5 cm | Höhe | 12 cm | Gewicht | 880 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Produkttyp: | VoIP-Telefon | Gehäusefarbe: | Black Blue | Anrufservices: | Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul: | 3 | Position des Wählers: | Telefon | Konferenzfähig: | Dreiweg | Freisprecheinrichtung: | Ja | Anz. programmierbare Tasten: | 12 | Lautstärkeregelung: | Ja | Zusätzliche Funktionen: | Webbrowser | Hauptmerkmale: | Integrierter Ethernet-Switch | VoIP-Protokolle: | SIP | Voice Codecs: | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10 | Unterstützte Leitungen: | 12 Leitungen | Servicequalität: | IEEE 802.1Q (VLAN) | IP-Adressenzuweisung: | DHCP, statisch | Sicherheit: | IEEE 802.1X, TLS | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: | Ja | Anz. Netzwerkanschlüsse: | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Netzwerkmerkmale: | Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | Kapazität des Telefonbuchs: | 1000 Namen und Nummern | Typ: | LCD-Anzeige - einfarbig | Anzeigestelle: | Telefon | Farbunterstützung: | Einfarbig | Display-Position: | Telefon | Verbindungen: | USB , Headsetstecker | Hörgerät-kompatibel: | Ja | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Enthaltene Kabel: | Netzwerkkabel | Breite: | 25 cm | Tiefe: | 18.5 cm | Höhe: | 12 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone, snom, 4260, d345, 00004260, netzteil, schwarz, voiptelefon, voip, telefon, ohne, blau, black, leitungen, desk, telephone, tischtelefon, siptelefon, blue |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 81,06* | € 104,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 88,80* | € 114,72* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 86,14* | € 114,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,83* | € 123,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,44* | € 123,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|