Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Quality UV Filter 58 mm (18036)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-2764137
Hersteller:
     Massa
Herst.-Nr.:
     18036
EAN/GTIN:
     4260191240074
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 58mm
kamera schutzfilter

Übersicht

High Quality UV Filter 58 mm

Der High Quality UV Filter schützt das Objektiv vor Kratzern und filtert gleichzeitig störende UV Strahlen, Dadurch erhöht er die Farbsättigung und sorgt für eine ausgewogene Farbbalance. Dank dem beidseitigen Gewinde können weitere Linsen oder Gegenlichtblenden aufgeschraubt werden.

Ausstattung:
schützt das Objektiv filtert störendes UV-Licht, sorgt für sattere Farben Metallfassung mit Innen- und Außengewinde

Technische Daten:
Weitere technische Daten: mit Innen- und Außengewinde Höhe in angesetztem Zustand: 5 mm Höhe ink. Filtergewinde: 7 mm Durchmesser:58 mm

Lieferumfang:
1x High Quality UV Filter 58 mm
Weitere Suchbegriffe: 18036, high, quality, massa, uvfilter, filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
530
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 27,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.