| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2731121 Herst.-Nr.: ICR1865030K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Samsung LiIon Akku ICR18650 mit Kabel
Schutzbeschaltung Anschlussleitung Ladung nach CCV-Kennlinie
Leistungsstark und langlebig mit Schutzbeschaltung die eine Tiefent- oder Überladung verhindert. Darüber hinaus trennt die Schutzbeschaltung den Akku, wenn der Verbraucher keine Energie benötigt.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion Batterie-, Akku-Größe: 18650 Batterie-Art (Kategorisierung): Spezial-Akku Gewicht: 48 g Inhalt: 1 St. Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh Ladespannung (max.): 4.2 V Ladestrom (max.): 3000 mA Produktabmessung, Höhe: 69 mm Produktabmessung, Ø: 18.5 mm Spannung: 3.7 V Spezialakku-Besonderheiten: Kabel Typ (Hersteller-Typ): ICR30F Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +60 °C Wiederaufladbar: JaWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, 18650 akku 3,7v samsung, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, samsung, 18650, 3000, icr1865030k, 1865030, icr30f, spezialakku, kabel, liion, spezial, akku |
| | |
| |