Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONJE AR210 - Befestigungskit (Wandmontage, Schwenk-/Neigschiene) - für LCD-Display - Aluminium, Stahl - Bildschirmgröße: 38.1-61 cm (15"-24") (TRW24802)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-264832
Hersteller:
     Tronje
Herst.-Nr.:
     TRW24802
EAN/GTIN:
     4260079821951
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Tronje AR210 - Befestigungskit (Schwenk-/Neigschiene) für LCD-Display - Aluminium, Stahl - Bildschirmgröße: 38.1 - 61 cm (15" - 61,00cm (24")) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Tronje
Hersteller Art. Nr.  TRW24802
Modell  AR210
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Tronje AR210 - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Montagekomponenten  Schwenk-/Neigschiene
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.5 cm x 44.5 cm x 19.2 cm
Gewicht  1.37 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  38.1 - 61 cm (15" - 61,00cm (24"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Material  Aluminium, Stahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.5 cm
Tiefe  44.5 cm
Höhe  19.2 cm
Gewicht  1.37 kg
Material  Aluminium, Stahl
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Schwenk-/Neigschiene
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  38.1 - 61 cm (15" - 61,00cm (24"))
Max. Ladegewicht  12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Breite:
11.5 cm
Tiefe:
44.5 cm
Höhe:
19.2 cm
Material:
Aluminium, Stahl
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Schwenk-/Neigschiene
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
38.1 - 61 cm (15" - 61,00cm (24"))
Max. Ladegewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung tronje, halterung tv, geöffnet, tronje, 24802, ar210, 1524, lcdwandhalter, 15"24", n/d/s, trw24802, befestigungskit, schwenk/neigschiene, lcddisplay, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, 38.161, wandmontage, schwenkneigschiene, bildschirmgre, 38161, wandhalter, schwenk, neigschiene, display, bildschirmgröße, 15"2x"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,07*
€ 64,14*
€ 4,00*
ab € 52,85*
€ 70,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.