Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, sonnengelb 19506 (19506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19506 Fotokulisse Gelb Baumwolle
Walimex 19506 Fotokulisse Gelb Baumwolle
Walimex 19506 Fotokulisse Gelb Baumwolle
Artikel-Nr.:
     2753M-2646955
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19506
EAN/GTIN:
     4250234595063
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund

Übersicht

walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, sonnengelb

Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf.

Ausstattung:
hochwertiger Stoffhintergrund Stoffstärke: ca. 140g/m2, 100% Baumwolle mit Tunnel für Hintergrundstange umgenähte Ränder ohne störende Mittelnaht leicht aufzubügeln reflektiert nicht optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen waschbar bei 40°Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt Pantone Farbe entspricht ca. cyber yellow 14-0760 Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen

Technische Daten:
Inhalt: 1 St.

Lieferumfang:
1x walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, sonnengelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund, 19506, walimex, stoffhintergrund, sonnengelb, mantona, 285x6m, 85x6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.