Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, pfirsich 19492 (19492)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle
Artikel-Nr.:
     2753M-2646951
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19492
EAN/GTIN:
     4250234594929
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund

Übersicht

walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, pfirsich

Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf.

Ausstattung:
hochwertiger Stoffhintergrund Stoffstärke: ca. 140g/m2, 100% Baumwolle mit Tunnel für Hintergrundstange umgenähte Ränder ohne störende Mittelnaht leicht aufzubügeln reflektiert nicht optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen waschbar bei 40°Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt Pantone Farbe entspricht ca. peach 14-1227 Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen

Technische Daten:
Inhalt: 1 St.

Lieferumfang:
1x walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, pfirsich
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund, 19492, walimex, stoffhintergrund, pfirsich, mantona, 285x6m, 85x6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.