Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2646930 Herst.-Nr.: 19512 EAN/GTIN: 4250234595124 |
| |
|
| | |
| Übersicht walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, magenta
Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf.
Ausstattung: hochwertiger Stoffhintergrund Stoffstärke: ca. 140g/m2, 100% Baumwolle mit Tunnel für Hintergrundstange umgenähte Ränder ohne störende Mittelnaht leicht aufzubügeln reflektiert nicht optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen waschbar bei 40°Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt Pantone Farbe entspricht ca. magenta 17-2036 Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen
Technische Daten: Inhalt: 1 St.
Lieferumfang: 1x walimex Stoffhintergrund 2,85x6m, magentaWeitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund, 19512, walimex, stoffhintergrund, magenta, mantona, 285x6m, 85x6m |
| | |
| |