Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-262477 Herst.-Nr.: 5331004 EAN/GTIN: 8715695100264 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Mount Massive MFL 100 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Bildschirmgröße: 101.6-203.2 cm (40"-80") - Montageschnittstelle: bis zu 750 x 450 mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Vogels | Hersteller Art. Nr. | 73200941 | Modell | Mount Massive MFL 100 | EAN/UPC | 8715695100264 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Mount Massive MFL 100 - Wandhalterung | Produkttyp | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | LCD-/Plasmafernseher | Empfohlene Display-Größe | 101.6-203.2 cm (40"-80") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Bis zu 750 x 450 mm | Max. Ladegewicht | 100 kg | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | LCD-/Plasmafernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Bis zu 750 x 450 mm | Empfohlene Display-Größe | 101.6-203.2 cm (40"-80") | Max. Ladegewicht | 100 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,3 kg | Typ: | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung: | LCD-/Plasmafernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | Bis zu 750 x 450 mm | Empfohlene Display-Größe: | 101.6-203.2 cm (40"-80") | Max. Ladegewicht: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, schnepel halterung tv, halterung tv, halterung tv neigbar, vogels, 5331004, mount, 4080, massive, klammer, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 101.6203.2, 40"80", montageschnittstelle:, wandmontage, bildschirmgre, 10162032, montageschnittstelle, bildschirmgröße, mfl100, 73200941, vogel's, flat, wall, 4080in, mountmassive, tvwandhalterung, tvwandhalter, 100kg |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,35* | € 38,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,37* | € 38,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,77* | € 39,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,01* | € 39,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 41,13* | € 55,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|