Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Professional Electronics Batterie Lady N LR1 4001 1er Blister (04001 101 401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-258669
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001 101 401
EAN/GTIN:
     4008496128136
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Übersicht

Die winzigen Knopfzellen und Spezialbatterien von VARTA bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und viele weitere elektronische Geräte.

Technische Daten

Kategorie  Batterie
Typ  Lady N LR1
Technologie  Alkali-Mangan
Spannung  1,5 V
Kapazität  880 mAh
Stückzahl  1 Stück
Bauform  Zylinder
Maße (HxBxT)  30 mm x 12 mm x 12 mm
Durchmesser  12 mm
Gewicht  10 g
Wiederaufladbar  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kategorie:
Batterie
Typ:
Lady N LR1
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
880 mAh
Stückzahl:
1 Stück
Bauform:
Zylinder
Maße (HxBxT):
30 mm x 12 mm x 12 mm
Durchmesser:
12 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, batterie lr06 varta, aa batterie, varta, 04001101401, 4001, lady, 04001, batterie, blister, 1.5v, electronics, 4001101401, alkaline, high, energy, lr1/n/lady, stück, alkali, 7703, lr1nlady, stck, ladybatterie, 850mah, lr1/lady, 1pack, 4001/lady, 1st., electronic
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,76*
22 Tage
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,664*
€ 0,804*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,81*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,51*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahle
95100-15885
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.