Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone ARM Three ARM31BS - Aufstellung für 3 LCD-Anzeigen - Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) (SST-ARM31BS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2563907
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ARM31BS
EAN/GTIN:
     4710007221433
Suchbegriffe:
TV-Standfuß

Übersicht

Kurzinfo  SilverStone ARM Three ARM31BS - Aufstellung - für 3 LCD-Anzeigen - Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Schreibtisch-Ständer
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  SilverStone
Hersteller Art. Nr.  SST-ARM31BS
Modell  ARM Three ARM31BS
EAN/UPC  4710007221433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SilverStone ARM Three ARM31BS Aufstellung - für 3 LCD-Anzeigen - Schwarz
Produkttyp  Aufstellung - Schreibtisch-Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  130 cm x 32.7 cm x 40 cm
Neigung  -15 ° bis 15 °
Schwenken  -15° to 15°
Rotation  360°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Gewicht  4.68 kg
Empfohlene Verwendung  3 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  18 kg
Material  Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  130 cm
Tiefe  32.7 cm
Höhe  40 cm
Gewicht  4.68 kg
Material  Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  3 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage  Schreibtisch-Ständer
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Neigung  -15 ° bis 15 °
Schwenken  -15° to 15°
Rotation  360°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  18 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Basis - Breite: 49.3 cm, Tiefe: 32.7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Breite:
130 cm
Tiefe:
32.7 cm
Höhe:
40 cm
Material:
Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
3 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage:
Schreibtisch-Ständer
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Neigung:
-15 ° bis 15 °
Schwenken:
-15° to 15°
Rotation:
360°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
18 kg
Abmessung:
Basis - Breite: 49.3 cm, Tiefe: 32.7 cm
Weitere Suchbegriffe: silverstone, sstarm31bs, arm31bs, schwarz, triple, monitorarm, three, aufstellung, lcdanzeigen, kunststoff, stahl, aluminiumlegierung, bildschirmgröße:, zoll, schreibtischständer, klemme, /bolzen, 360°, bildschirmgre, schreibtischstnder, bolzen, anzeigen, bildschirmgröße, schreibtisch, ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.