Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Micro (AAA)-Akku NiMH eneloop Pro BK-4HCCE 900 mAh 1.2 V 1 Stück (PHR4UWXB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2519721
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PHR4UWXB
EAN/GTIN:
     5410853052593
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Produkttext

eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonics Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20 °C) verlangt wird zu bestehen. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 Mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit.

Hauptmerkmale

Kurzinfo  Panasonic Micro (AAA)-Akku NiMH eneloop Pro BK-4HCCE 900 mAh 1.2 V 1 St. (PHR4UWXB)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  PHR4UWXB
EAN/UPC  5410853052593
  
Batterie  AAA Typ - NiMH
Kapazität  900 mAh
Anzahl  1 Stck.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.45 cm
Durchmesser  1.05 cm
Gewicht  13 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gruppe:
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Art. Nr.:
PHR4UWXB
EAN/UPC:
5410853052593
Batterie:
AAA Typ - NiMH
Kapazität:
900 mAh
Anzahl:
1 Stck.
Durchmesser:
1.05 cm
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aaa akku 900mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, panasonic, micro, eneloop, bk4hcde/4be, phr4uwxb, 5410853064244, bk4hcde4be, 4hcde, nimhakku, size, 930mah, stück, eine, ladung, akkus, ersten, verwendung, nicht, nötig., lange, lagerfähigkeit, ohne, energieverlust., aaa)akku, nimh, bk4hcce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.