Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann FREESTYLER XLB - Stützsystem - Selfie-Stick - mit CULLMANN CROSS CB2.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2461598
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50049
EAN/GTIN:
     4007134014206
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick cullmann
handstativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann FREESTYLER XLB - Stützsystem - Selfie-Stick - mit CULLMANN CROSS CB2.7
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  50049
Modell  FREESTYLER XLB
EAN/UPC  4007134014206

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann FREESTYLER XLB Stützsystem - Selfie-Stick
Produkttyp  Stützsystem - Selfie-Stick
Gewicht  450 g
Kopf-Bezeichnung  CULLMANN CROSS CB2.7
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  34.5 cm - 98.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Transportlänge  34.5 cm
Gewicht  450 g
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Max. Betriebshöhe  98.5 cm
Min Betriebshöhe  34.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg
Unterstützte Geräte  Kamera, Action-Kamera
Stützsystem  Selfie-Stick
  
Stativkopf  
Kopf-Bezeichnung  CULLMANN CROSS CB2.7
Stativkopf  Ball
Stativmontage  1/4" -Schraube
Merkmale  Verriegelungskupplung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Montage-Adapter, Handgelenkschlaufe, Blitzschuh-Adapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Transportlänge:
34.5 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Max. Betriebshöhe:
98.5 cm
Min Betriebshöhe:
34.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
1 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera, Action-Kamera
Stützsystem:
Selfie-Stick
Kopf-Bezeichnung:
CULLMANN CROSS CB2.7
Stativkopf:
Ball
Stativmontage:
1/4" -Schraube
Merkmale:
Verriegelungskupplung
Zubehör im Lieferumfang:
Montage-Adapter, Handgelenkschlaufe, Blitzschuh-Adapter
Weitere Suchbegriffe: cullmann, 50049, freestyler, kugelkopf, selfiestick, cross, cb2.7, cb27
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 33,24*
€ 45,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,15*
€ 60,90*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 80,19*
€ 103,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.