Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19888 Tasse Schwarz - Edelstahl Universal 1 Stück(e) (19888)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2412656
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19888
EAN/GTIN:
     4250234598880
Suchbegriffe:
19888
mantona
stativauslegearm
31cm

Produkttext

Praktischer Thermo-Edelstahltrinkbecher. Schlanker Standfuß passend für alle Cuphalter im Auto. Sicherheitsdeckel mit wasserdicht verschließbarer Trinköffnung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Eins/Eine(r)
Volumen (l)  0,4 l
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Zweck  Universal
Unterteller enthalten  Nein
Deckel enthalten  Ja
Leckdicht  Ja
Anzahl der Personen  1 Person(en)
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Eins/Eine(r)
Volumen (l):
0,4 l
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Zweck:
Universal
Unterteller enthalten:
Nein
Deckel enthalten:
Ja
Leckdicht:
Ja
Anzahl der Personen:
1 Person(en)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1417
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 65,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,92*
€ 70,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.