Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Auslegearm Außengewinde=1/4", 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057628-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19888
EAN/GTIN:
     4250234598880
Suchbegriffe:
4250234598880
Mantona
19888
Mantona Auslegearm Außengewinde=1/4",3/8"

Mantona Stativauslegearm, 31cm

ideal für Aufnahmen mit Kamerastandpunkten außerhalb der Stativachse, z.B. von oben
hervorragend für Makro- und Still-Life-Fotografie geeignet
am Gelenk 0 bis 90 Grad schwenkbar
stufenlos neigbar von -5 bis ퟍ Grad
mit Gelenk auf drehbarer Stativauflage
sehr leichtgängig
Gelenk mit Zahnarretierung
integrierte Wasserwaage
3/8 Zoll Stativanschlussgewinde und 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube
aus hochwertigem Aluminium gefertigt
max. Belastbarkeit: ca. 8kg

Flexible Anwendung Der Stativauslegearm von mantona ist ideal für Aufnahmen mit Kamerastandpunkten außerhalb der Stativachse, z.B. von oben. Auch für Makro- und Still-Life-Fotografie ist er hervorragend geeignet. Der Auslegearm ist am Gelenk um 0 bis 90 Grad schwenkbar und um -5 bis +180 Grad neigbar. So bietet er hohe Flexibilität in der Findung des richtigen Kamerastandpunktes. Die Stativauflage, auf der die Kamera montiert wird, ist um 360 Grad drehbar. Durchdachte Konstruktion Das Gelenk ist sehr leichtgängig, was eine weiche und exakte Einstellung ermöglicht. Gleichzeitig sorgt eine Zahnarretierung für einen besseren Halt. So ist der Arm belastbarer und ein selbstständiges Senken der Kamera am Arm wird vermieden. Dadurch ist der Auslegearm auch für größere und schwerere Kameras bis zu ca. 8kg geeignet. Die integrierte Libelle erlaubt ein sehr genaues Ausrichten. Hohe Qualität Der äußerst belastbare Stativauslegearm ist aus qualitativ hochwertigem Aluminium gefertigt, wodurch der Verschleiß gering gehalten wird. Am Arm befinden sich zwei 3/8 Zoll Stativanschlussgewinde und eine 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4",3/8" · Gewicht: 360 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Weitere technische Daten: Max. Belastbarkeit: ca. 8kg
Anschluss: 1/4 Zoll und 3/8 Zoll

Lieferumfang:
1x mantona Stativauslegearm, 31cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 51,74*
€ 61,41*
Lager 102
1538
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 61,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.