Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Medium - Befestigungskit (Wandmontage) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81 - 165 cm (32" - 165,10cm (65")) (100014010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2406671
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014010
EAN/GTIN:
     0841872163895
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  NEC Medium - Befestigungskit (Wandmontage) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81 - 165 cm (32" - 165,10cm (65"))
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  NEC
Hersteller Art. Nr.  100014010
Modell  Medium
EAN/UPC  0841872163895

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC Medium - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Neigung  -12° to 5°
Gewicht  11.2 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81 - 165 cm (32" - 165,10cm (65"))
Max. Ladegewicht  56.7 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  11.2 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81 - 165 cm (32" - 165,10cm (65"))
Neigung  -12° to 5°
Max. Ladegewicht  56.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,4 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe:
81 - 165 cm (32" - 165,10cm (65"))
Neigung:
-12° to 5°
Max. Ladegewicht:
56.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv nec, halterung tv, 100014010, wandmontage, mtmp1u, wandhalterung, medium, chief, befestigungskit, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 81165, 32"65", bildschirmgre, 3265, bildschirmgröße, pd03w, neigbare, portrait, zubehör, fusion, wandhalt., feinjustierbar, vesa, standard:, 100x100mm, 600x400mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,89*
€ 195,99*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,59*
€ 196,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.