Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PDW T XS - Wandhalterung für LCD-Display - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2306518
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014140
EAN/GTIN:
     7331394922917
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  NEC PDW T XS - Wandhalterung für LCD-Display - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  100014140
Modell  PDW T XS
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC PDW T XS - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.5 cm x 3.7 cm x 25.75 cm
Neigung  
Gewicht  1.55 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  30 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  28.5 cm
Tiefe  3.7 cm
Höhe  25.75 cm
Gewicht  1.55 kg
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
28.5 cm
Tiefe:
3.7 cm
Höhe:
25.75 cm
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 100014140, klammer, lcddisplay, bildschirmgröße:, 43.281.3, 17"32", wandmontage, bildschirmgre, 432813, 1732, display, bildschirmgröße, fs011074, 011074, wandhalterung, func, bracky, universal, wall, mount, zubehör, small, displays, max., 30kg, vesastandard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 51,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,47*
€ 58,38*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 63,19*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,30*
€ 69,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.