Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama size L, 130 - Tasche für Linse - Neopren - Schwarz (126695)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren
Artikel-Nr.:
     2753M-2306041
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     126695
EAN/GTIN:
     4047443292216
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivtasche

Übersicht

Kurzinfo  Hama size L, 130 - Tasche für Linse - Neopren - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00126695
Modell  size L, 130
EAN/UPC  4047443292216

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama size L, 130 - Tasche für Linse
Produkttyp  Tasche für Linse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm
Gewicht  70 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  13 cm
Gewicht  70 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Linse
Schutz  Staubabweisend, schmutzabweisend, durchschlagsicher
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Schnapphaken
Innenmaße  9.5 cm x 9.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Höhe:
13 cm
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Linse
Schutz:
Staubabweisend, schmutzabweisend, durchschlagsicher
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Schnapphaken
Innenmaße:
9.5 cm x 9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00126695, neopren, objektivbeutel, 126695, size, tasche, linse, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 21,07*
€ 22,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 22,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.