Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Apfelgrün - 34x32/50 (94870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2281237
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094870
EAN/GTIN:
     4007249948700
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Apfelgrün - 34x32/50
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00094870
EAN/UPC  4007249948700

Hauptmerkmale

Breite  34 cm
Höhe  32 cm
Produktlinie  Hama Fine Art
Modell  Fine Art
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Hama
Einbandmaterial  Strukturpapier
Einbandfarbe  Apfelgrün
Anzahl Bilder  Bildformat 10 x 15: 300
Bildformat 13 x 18: 150
Kapazität (Seiten)  50
Zusätzliche Informationen  mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
Schwarze Innenseiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Kurzinfo:
Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Apfelgrün - 34x32/50
Gruppe:
Fotoalben und Archivierung
Hersteller:
Hama
Hersteller Art. Nr.:
00094870
EAN/UPC:
4007249948700
Breite:
34 cm
Höhe:
32 cm
Produktlinie:
Hama Fine Art
Modell:
Fine Art
Länderkits:
Deutschland
Einbandmaterial:
Strukturpapier
Einbandfarbe:
Apfelgrün
Anzahl Bilder:
Bildformat 10 x 15: 300, Bildformat 13 x 18: 150
Kapazität (Seiten):
50
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, hama, 00094870, fine, spiralalbum, apfelgrün, apfelgrn, "fine, art", 34x32/50, 94870, 34x3250, 34x32, spiral, 36x32, schwarze, seiten, album, applegreen, grün, apple, green
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,20*
€ 27,95*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 21,15*
€ 29,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.