Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Hama Fine Art Fotoalbum Grün 300 Blätter 10 x 15, 13 x 18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63019096
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094870
EAN/GTIN:
     4007249948700
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
    - Design: Fine Art
    - Einbandmaterial: Strukturpapier
    - Fotoanzahl bei Bildformat 10x15: 300
    - Fotoanzahl bei Bildformat 13x18: 150
    - Präsentation: Einzelalbum
    - Seitenanzahl: 50
    - Albenformat: 34x32 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
300 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15, 13 x 18
Material
Papier
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.