| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2219593 Herst.-Nr.: 73202067 EAN/GTIN: 8712285326240 |
| |
|
| | |
| Mount Massive MNT 200 TV-Wandhalterung für 81-140 cm (32-55" ) Fernseher, starr, max. 80 kg, Vesa max. 400 x 400, schwarz (73202067) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, schnepel halterung tv, halterung tv, tv-wandhalterung bis 80 kg, geöffnet, 73202067, vogels, mount, 5342000, max., tvwandhalterung, massive, wandhalterung, 81140, 3255, zoll, fernseher, starr, vesa, schwarz, mnt200, vogel's, flat, wall, 3255in, tvwandhalter, deutschland, gmbh, 3255zollstarr80kg, 55in |
| | |
| |