Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Wagen für LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2216435
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-1322-2
EAN/GTIN:
     0698833045390
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron StyleView - Wagen für LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner (Heben und Senken) - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Ausgang: Wechselstrom 230 V - 40 Ah - Lithium-Eisen-Phosphat
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  SV44-1322-2
Modell  StyleView
EAN/UPC  0698833045390

Hauptmerkmale

Gewicht  59 kg
Lokalisierung  Saudi-Arabien, Europa
Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Batterie  Lithium-Eisen-Phosphat - 40 Ah
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  15.9 kg
Farbe  Grau, weiß, Polished Aluminum
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  59 kg
Farbe  Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung  Saudi-Arabien, Europa
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen - medizinisch
Design  Heben und Senken
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Anz. Schubfächer  2
Max. Anz. unterstützter Schubfächer  15
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht  15.9 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  4
TAA-kompatibel  Ja
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Eisen-Phosphat
Spannung  12 V
Kapazität  40 Ah
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
66,0 kg
Farbe:
Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung:
Saudi-Arabien, Europa
Typ:
Wagen - medizinisch
Design:
Heben und Senken
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Anz. Schubfächer:
2
Max. Anz. unterstützter Schubfächer:
15
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht:
15.9 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
4
TAA-kompatibel:
Ja
Technologie:
Lithium-Eisen-Phosphat
Spannung:
12 V
Kapazität:
40 Ah
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen ergotron, av wagen, ergotron, wagen, aluminium, 1322, sv4413222, styleview, kunststoff, stahl, grau, sv44, lcddisplay, pcausrüstung, medizinisch, verzinker, hochwertiger, weiß, polished, aluminum, bildschirmgröße:, zoll, ausgang:, wechselstrom, lithium, taak, pcausrstung, bildschirmgre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 5.064,73*
€ 5.338,39*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 5.065,60*
€ 5.359,39*
Frei Haus
ab € 5.103,97*
€ 5.384,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 5.557,32*
€ 5.838,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.838,78*
€ 6.948,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.794,83*
€ 6.895,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.626,62*
€ 6.695,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.557,32*
€ 6.613,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.