Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Wagen für LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner (offene Architektur) (SV44-1241-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2216426
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-1241-2
EAN/GTIN:
     0698833043983
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron StyleView - Wagen für LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner (open architecture) - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, high-grade plastic - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Ausgang: Wechselstrom 230 V - 66 Ah - Bleisäure
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  SV44-1241-2
Modell  StyleView
EAN/UPC  0698833043983

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron StyleView - Wagen (open architecture)
Produkttyp  Wagen (open architecture) - medizinisch
Gewicht  73.5 kg
Lokalisierung  Europa
Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Empfohlene Verwendung  LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Batterie  Bleisäure - 66 Ah
Geleistete Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  17.3 kg
Material  Aluminium, verzinker Stahl, high-grade plastic
Farbe  Grau, weiß, Polished Aluminum
Anz. Räder  4

Ausführliche Details



Allgemein  
Gewicht  73.5 kg
Material  Aluminium, verzinker Stahl, high-grade plastic
Farbe  Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung  Europa
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen - medizinisch
Design  Open architecture
Empfohlene Verwendung  LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Anz. Schubfächer  4
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht  17.3 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  4
TAA-kompatibel  Ja
Funktionen  Drehturm, Cable Management System (CMS), neigbar, feststellbare Rollen, antimikrobielle Beschichtung, integrierter USB-Hub mit 4 Anschlüssen, Schwenkeinstellung, Automatikverriegelungs-Schubfachsystem (ADS), Steckdose, Ablagekorb, Handgelenkauflage, Steckdosenleiste, Tastaturbeleuchtung, back-tilt keyboard tray, left/right mouse tray, power system user interface, StyleLink software, Barcode-Scanner-Halter, geeignet für VESA-Montage, laptop screen slot cover
  
Batterie  
Technologie  Bleisäure
Spannung  12 V
Kapazität  66 Ah
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgang  Wechselstrom 230 V
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Oberfläche - Breite: 56.7 cm , Tiefe: 50.2 cm
Innenmaße  Large drawer - Breite: 30.5 cm , Tiefe: 26.7 cm , Höhe: 6.35 cm
Notebook compartment - Breite: 45 cm , Tiefe: 37.5 cm , Höhe: 10.1 cm
Individual small drawer - Breite: 9.5 cm , Tiefe: 26.7 cm , Höhe: 6.35 cm
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
70,0 kg
Material:
Aluminium, verzinker Stahl, high-grade plastic
Farbe:
Grau, weiß, Polished Aluminum
Lokalisierung:
Europa
Typ:
Wagen - medizinisch
Design:
Open architecture
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display/Tastatur/Maus/CPU/Notebook/Barcodescanner
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Anz. Schubfächer:
4
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht:
17.3 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
4
TAA-kompatibel:
Ja
Technologie:
Bleisäure
Spannung:
12 V
Kapazität:
66 Ah
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Ausgang:
Wechselstrom 230 V
Abmessung:
Oberfläche - Breite: 56.7 cm , Tiefe: 50.2 cm
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen ergotron, av wagen, ergotron, wagen, aluminium, 1241, sv4412412, styleview, kunststoff, stahl, grau, sv44, offene, architektur, lcddisplay, pcausrüstung, medizinisch, verzinker, hochwertiger, weiß, polished, aluminum, bildschirmgröße:, zoll, ausgang:, wechselstrom, pcausrstung, bildschirmgre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 3.722,58*
€ 3.980,64*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.745,82*
€ 3.996,24*
Frei Haus
ab € 3.738,88*
€ 4.014,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.068,88*
€ 4.352,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.352,63*
€ 5.179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.317,11*
€ 5.137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.172,89*
€ 4.965,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.106,57*
€ 4.886,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.068,88*
€ 4.841,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.