Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun IdentityCollection FS 5100 BK - Dampfstation - 850 W - Schwarz (OX23611002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun FS 5100 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Arbeitsplatte 850 W Schwarz
Braun FS 5100 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Arbeitsplatte 850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2186141
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     FS5100BK
EAN/GTIN:
     8021098773364
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
braun dampfgarer
dampfgarer

Übersicht

Kurzinfo  Braun IdentityCollection FS 5100 BK - Dampfstation - 850 W - Schwarz
Gruppe  Kleine Küchengeräte
Hersteller  Braun
Hersteller Art. Nr.  0X23611002
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Braun IdentityCollection FS 5100 BK - Dampfstation - Schwarz
Produkttyp  Dampfstation
Farbe  Schwarz
Max. Energieverbrauch  850 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dampfstation
Schüsseln Anz.  2
Farbe  Schwarz
Besondere Merkmale  Kabelaufrollung, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, komfortables Stapelsystem, BPA-frei, Abtropfschale
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Timer-Einstellungsmerkmale  Abschaltautomatik nach 60 Minuten
  
Verschiedenes  
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  Eierfach
Reisschüssel (2l)
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  850 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Produkttyp:
Dampfstation
Schüsseln Anz.:
2
Farbe:
Schwarz
Timer-Einstellungsmerkmale:
Abschaltautomatik nach 60 Minuten
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Eierfach , Reisschüssel (2l)
Max. Energieverbrauch:
850 W
Weitere Suchbegriffe: 5100, braun, schwarz, fs5100bk, fs5100schwarz, identity, collection, identitycollection
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 93,39*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 80,73*
€ 98,66*
2
Frei Haus
ab € 85,225*
€ 103,545*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 86,03*
€ 105,03*
2
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 107,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X23611003
ab € 78,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.