Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-213013
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     70055
EAN/GTIN:
     4007249700551
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 55 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00070055
EAN/UPC  4007249700551

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 55 mm
Filtertyp  Filter - UV-absorbierend
Formfaktor  Rund - 55 mm
Für  Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  55 mm
  
Filter  
Für  Kamera
Filtereffekte  UV-absorbierend
Filterausführung  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
55 mm
Für:
Kamera
Filtereffekte:
UV-absorbierend
Filterausführung:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 00070055, hama, filter, ohaze, 70055, haze, uv/schutzfilter, coated, uv390, uvabsorbierend, uvfilter, 55mm, uvschutzfilter, schutzfilter, absorbierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.