Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2095412 Herst.-Nr.: 97-845 EAN/GTIN: 0698833043556 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron Tall-User Kit for WorkFit Single - Montagekomponente (Pivot, Abstandshalter) (6") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 97-845 | EAN/UPC | 0698833043556 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Tall-User Kit for WorkFit Single - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | Pivot, Abstandshalter | Gewicht | 450 g | Empfohlene Display-Größe | (6") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 13.2 kg |
Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 450 g | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Pivot, Abstandshalter | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | (6") | Max. Ladegewicht | 13.2 kg | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Pivot, Abstandshalter | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | (6") | Max. Ladegewicht: | 13.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: workfit, montagekomponente, klammer, abstandhalter, aussparungen, lcddisplay, große, nutzer, massiver, stahl, schwarz, workstationmontage, groe, tall, user, display, workstation, montage, fuer, vesa, 100x100, 75x75mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,72* | € 20,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,93* | € 20,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,06* | € 26,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,03* | € 29,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,25* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|