Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2093830 Herst.-Nr.: D30959 EAN/GTIN: 7640158661697 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dicota Secret - Notebook-Privacy-Filter - 31,8 cm breit (12.5" Diagonale) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D30959 | Modell | Secret | EAN/UPC | 7640158661697 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dicota Secret Notebook-Privacy-Filter | Produkttyp | Notebook-Privacy-Filter | Produktmaterial | PET | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 27.6 cm x 15.6 cm x 0.1 cm | Gewicht | 40 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31,8 cm breit (12.5" Diagonale) |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Privacy-Filter | Produktmaterial | PET | Breite | 27.6 cm | Tiefe | 15.6 cm | Höhe | 0.1 cm | Gewicht | 40 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31,8 cm breit (12.5" Diagonale) | | | Monitorfilter | | Kratzfest | Ja | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Notebook-Privacy-Filter | Produktmaterial: | PET | Breite: | 27.6 cm | Tiefe: | 15.6 cm | Höhe: | 0.1 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 31,8 cm breit (12.5" Diagonale) | Kratzfest: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, bildschirmfilter, dicota, d30959, 30959, blickschutzfilter, notebook, 2wege, klebend, breitbild, diagonale, schwarz, wege, secret, 2way, 12.5, 12.5in, screen, protector, 125in, laptop, wide, 16:9, selbstklebend, sichtschutzfolie, blickschutz, 12.5'', privacy |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,78* | € 38,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,25* | € 39,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,22* | € 39,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,96* | € 42,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 49,31* | € 65,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|