Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2091409 Herst.-Nr.: VRS 3060 EAN/GTIN: 4001797824004 |
| |
|
| | |
| Produkttext Das passende Zubehör für die Rommelsbacher Vakuumier Geräte. Hauptmerkmale Technische Details | | Typ | Rolle | Anzahl | 2 | | | Gewicht und Abmessungen | | Rollenlänge | 6 m | Rollenbreite | 30 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | Rolle | Anzahl: | 2 | Rollenlänge: | 6 m | Rollenbreite: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuum beutel rommelsbacher, folienschlauch, 3060, rommelsbacher, stück, 30x600cm, vrs3060, stck, vakuumierrollen, gefrier, verpackungsfolienrolle, folienschweißgeräte, breite:, länge:, rollen, folie, 2rollen, vakuumversiegelungszubehör, verbrauchsmaterial, folienschweigerte, breite, lnge, vakuumversiegelungszubehr, länge, vakuum, versiegelungs, zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,35* | € 21,48* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,41* | € 21,59* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,89* | € 22,05* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 18,55* | € 24,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,26* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|