Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3195 - Fritteuse - 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clatronic FR 3195 Doppel 4 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3195 Doppel 4 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-2090177
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     273531
EAN/GTIN:
     4006160735314
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse

Übersicht

Kurzinfo  Clatronic FR 3195 - Fritteuse - 2200 W
Gruppe  Kleine Küchengeräte
Hersteller  Clatronic
Hersteller Art. Nr.  FR3195
Modell  FR 3195
EAN/UPC  4006160735314

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Clatronic FR 3195 - Fritteuse
Produkttyp  Fritteuse
Fettfüllmenge  4 Liter
Variable Temperatur  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Max. Energieverbrauch  2200 W
Spannung  230 V / 50 Hz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fritteuse
Fettfüllmenge  4 Liter
Variable Temperatur  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Max. Temperatur  190 °C
Gehäusematerial  Rostfreier Stahl
Besondere Merkmale  2 Kontrollleuchten, Cool-Zone, einstellbares Thermostat, Doppelwannenfriteuse, Deckel mit Filter und Fenster, abnehmbarer Ölbehälter, Heizelement aus Edelstahl
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  GS
Äußere Merkmale  Deckel aus rostfreiem Stahl, Deckel mit Spritzschutz
Sicherheitsmerkmale  Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  3 x Bratkorb
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  2200 W
Spannung  230 V / 50 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Produkttyp:
Fritteuse
Fettfüllmenge:
4 Liter
Variable Temperatur:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Max. Temperatur:
190 °C
Gehäusematerial:
Rostfreier Stahl
Kennzeichnung:
GS
Äußere Merkmale:
Deckel aus rostfreiem Stahl, Deckel mit Spritzschutz
Sicherheitsmerkmale:
Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
3 x Bratkorb
Max. Energieverbrauch:
2200 W
Spannung:
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: clatronic friteuse, 3195, clatronic, 273531, 2000, edelstahl, doppel, schwarz, doppelkaltzonefritteuse, inox, kaltzonen, fritteuse, manueller, temperatureinstellung, 2000w, kaltzone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,80*
€ 75,18*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 75,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,75*
€ 81,61*
€ 6,90*
ab € 68,64*
€ 85,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.