Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta 7 - Voicerecorder - Flash 2GB -Anzeige: 4,7 cm (1,83") - Schwarz (PDM7020-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2074532
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PDM7020-12
EAN/GTIN:
     4013835534141
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
grundig digitales diktiergerät
diktier-gerät grundig

Übersicht

Kurzinfo  Grundig Digta 7 - Voicerecorder - Flash 2 GB -Anzeige: 4.7 cm (1.83") - Schwarz
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Grundig
Hersteller Art. Nr.  PDM7020-12
Modell  Digta 7
EAN/UPC  4013835534141

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Grundig Digta 7 - Voicerecorder
Produkttyp  Voicerecorder Flash-basiert
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.2 cm x 2.2 cm x 13 cm
Gewicht  125 g
Wiedergabe-Digitalstandards  DSS, DSSPro
Eingebaute Anzeige  Einfarbig - 160 x 160 - 4.7 cm (1.83") - LCD
Unterstützte Flash Memory-Karten  SDHC, MultiMediaCard, SD Memory Card
Flash-Speicher  2 GB
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW
Mikrophontyp  Mikrofon - eingebaut
Unterstützte Schnittstelle  Hi-Speed USB
Batterie  2 x Batterie - AAA Typ

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Voicerecorder
Digitalplayertyp  Flash-basiert
Breite  5.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  13 cm
Gewicht  125 g
Farbe  Schwarz
Unterstützte Schnittstelle  Hi-Speed USB
Unterstützte Digital-Audio-Standards  DSS, DSSPro
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  SDHC, MultiMediaCard, SD Memory Card
Flash-Speicher  2 GB
Funktionen  Halteknopf
  
Eingebaute Anzeige  
Eingebaute Anzeige  LCD - einfarbig
Anzeigenbeleuchtung  Ja
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe  Weiß
Farbtiefe  16 Graustufen
Auflösung  160 x 160
Diagonale Abmessung  4.7 cm (1.83")
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW
Treiberdetails  Lautsprecher : 1 - 28 mm
  
Digital Player (Recorder)  
Externe Festplattenfunktion  Ja
  
Mikrophontyp  
Typ  Mikrofon - eingebaut
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrophon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Hi-Speed USB
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche
Funktionen von Tragetaschen  Handschlaufe
Zubehör im Lieferumfang  Handschlaufe, Schutzhülle, USB-Kabel
Software  DigtaSoft One
  
Batterie  
Batterie  2 x Batterie - AAA Typ
Mitgelieferte Anzahl  2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Voicerecorder
Digitalplayertyp:
Flash-basiert
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Schnittstelle:
Hi-Speed USB
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
DSS, DSSPro
Unterstützte Flash Memory-Karten:
SDHC, MultiMediaCard, SD Memory Card
Flash-Speicher:
2 GB
Funktionen:
Halteknopf
Eingebaute Anzeige:
LCD - einfarbig
Anzeigenbeleuchtung:
Ja
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Farbtiefe:
16 Graustufen
Auflösung:
160 x 160
Diagonale Abmessung:
4.7 cm (1.83")
Lautsprecher:
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW
Treiberdetails:
Lautsprecher : 1 - 28 mm
Externe Festplattenfunktion:
Ja
Typ:
Mikrofon - eingebaut
Tragetasche:
Tasche
Funktionen von Tragetaschen:
Handschlaufe
Zubehör im Lieferumfang:
Handschlaufe, Schutzhülle, USB-Kabel
Software:
DigtaSoft One
Batterie:
2 x Batterie - AAA Typ
Mitgelieferte Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: diktier gerät, grundig, 7020, pdm702012, digta, pdm7020, schwarz, handdiktiergerät, type, digital, voicerecorder, diktierg., handdiktiergert, diktierg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 314,81*
€ 368,84*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 314,70*
€ 369,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,91*
€ 404,42*
Frei Haus
ab € 395,72*
€ 469,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 424,08*
€ 486,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,77*
€ 562,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
SCM4470
ab € 110,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.