Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona - Stützsystem - Lenkerhalterung - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 20224 Zubehör für Actionkameras
Mantona 20224 Zubehör für Actionkameras
Artikel-Nr.:
     2753M-2064232
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20224
EAN/GTIN:
     4250234502245
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück

Übersicht

Kurzinfo  mantona - Stützsystem - Lenkerhalterung - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20224
Modell  
EAN/UPC  4250234502245

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Stützsystem - Lenkerhalterung
Produkttyp  Stützsystem - Lenkerhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 1.5 cm x 10 cm
Gewicht  90 g
Entwickelt für  GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Breite  5.5 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  90 g
  
Stativ  
Unterstützte Geräte  Action-Kamera
Stützsystem  Lenkerhalterung
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Lenkerhalterung
(1) x Verlängerungsarm
(1) x Flügelschraube
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  GoPro HD HERO
GoPro HD HERO2
GoPro HERO3
GoPro HERO3+
GoPro HERO4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
10 cm
Unterstützte Geräte:
Action-Kamera
Stützsystem:
Lenkerhalterung
Weitere Suchbegriffe: mantona, 20224, gopro, hero3, fahrradbefestigung, winkelstck, stützsystem, lenkerhalterung, hero;, hero2;, hero3;, hero3+;, hero4, inkl., sttzsystem, hero, hero2, inkl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 11,15*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 11,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,53*
€ 33,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.