Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19989 Grau 62mm Schwarz Kamerafilter (19989)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053795
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19989
EAN/GTIN:
     4250234599894
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 62mm
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  6,2 cm
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Technische Details  
Filtertyp  Grau
Material  Glas, Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
6,2 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1
Filtertyp:
Grau
Material:
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 19989, walimex, 62mm, mantona, nd1000, slim, grau, schwarz, kamerafilter, 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,12*
€ 30,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 30,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.