Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Polfilter Zirkular vergütet 62 mm (19953)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053790
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19953
EAN/GTIN:
     4250234599535
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 62mm zirkular
polarisationsfilter

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19953
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Hersteller  WALSER
Paketierte Menge  1
Für (Gerät)  Kamera
Filterdurchmesser  62 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gruppe:
Filter
Hersteller:
WALSER
Hersteller Art. Nr.:
19953
Paketierte Menge:
1
Für (Gerät):
Kamera
Filterdurchmesser:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 62mm, 19953, walimex, polfilter, zirkular, mantona, vergütet, filter, kreispolarisator, vergtet, kreis, polarisator, 62mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 21,15*
4 Tage
126
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 22,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,85*
€ 31,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.