Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S - Befestigungskit für LCD-/Plasmafernseher - Bildschirmgröße: 66-152,4 cm (26"-60") - Wandmontage möglich (BS89733)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2051356
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89733
EAN/GTIN:
     4017538044020
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks BASIC-S - Befestigungskit für LCD-/Plasmafernseher - Bildschirmgröße: 66-152.4 cm (26"-60") - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Shiverpeaks
Hersteller Art. Nr.  BS89733
Modell  BASIC-S
EAN/UPC  4017538044020

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks BASIC-S - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Neigung  -10° to 5°
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  66-152.4 cm (26"-60")
Max. Ladegewicht  50 kg

Ausführliche Details

Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Empfohlene Display-Größe  66-152.4 cm (26"-60")
Neigung  -10° to 5°
Anpassungen  Neigung, horizontal
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Empfohlene Display-Größe:
66-152.4 cm (26"-60")
Neigung:
-10° to 5°
Anpassungen:
Neigung, horizontal
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, shiverpeaks, bs89733, 89733, wandabstand, basics, basic, basicsplasma/lcd/led, wandhalter, 26"70", displays, +5°/10°, neigbar, max., tragkraft, 50kg, vesa, standard, befestigungskit, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 66152.4, 26"60", wandmontage, flachbildschirmwandhalterung, schwarz, wandabstand:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 10,82*
€ 11,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,40*
€ 29,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.