Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Flachbildschirm-Wandhalterung, schwarz 58,42 cm - 116,84 cm (23" - 116,80cm (46")), Wandabstand: 19 mm, - 1 Stück (BS89730)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2051351
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89730
EAN/GTIN:
     4017538043931
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Universelle Bildschirmhalterung mit 19mm Wandabstand. Einfache und schnelle Montage "Lift und Hook". Sicherheitsverschluss. Kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standart. Horizontal verstellbar selbst nach dem Einbau. Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial. Inklusive Dübel und Wandschrauben. Geeignet für 23-46", max. 45kg.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewicht (Kapazität)  45 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  58,4 cm (23")
Maximaler Bildschirmdurchmesser  116,8 cm (46")
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Abstand zur Wand (max)  1,9 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Höchstgewicht (Kapazität):
45 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
58,4 cm (23")
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
116,8 cm (46")
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abstand zur Wand (max):
1,9 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung tragkraft 45 kg, halterung tv, shiverpeaks, bs89730, 89730, wandabstand, basicsplasma/lcd/led, wandhalter, 23"46", displays, max., tragkraft, 45kg, vesa, standard, basics, flachbildschirmwandhalterung, schwarz, wandabstand:, stück, basicsplasmalcdled, 2346, 5842, 11684, stck, basic, plasma, flachbildschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 4,50*
ab € 8,82*
€ 13,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,71*
€ 42,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.