Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CB 95 Magnetische Montage Schwarz Autoantenne (6522)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2047139
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     6522
EAN/GTIN:
     4032661065223
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Car radio antenna
  
Montage  
Befestigungstyp  Magnetische Montage
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Kabellänge  4 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  148 cm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Car radio antenna
Befestigungstyp:
Magnetische Montage
Kabellänge:
4 m
Länge:
148 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: autoantenne albrecht, autoantenne, 6522, albrecht, midland, 95800, 95/800, cbfunkmagnetant., magnetfussantenne, cbmobilantenne, lambdatyp, magnetische, montage, schwarz, cbfunkmagnetant, funk, magnetant, mobilantenne, lambda
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 32,15*
€ 6,70*
ab € 23,53*
€ 32,16*
€ 5,00*
ab € 25,74*
€ 34,89*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,79*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.