Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S - Klammer - Lift and Hook - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 33-94 cm (13"-37") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS89741 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
shiverpeaks BS89741 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2035844
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89741
EAN/GTIN:
     4017538043849
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks BASIC-S - Klammer - Lift and Hook - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 33-94 cm (13"-37") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  S-Conn Handels
Hersteller Art. Nr.  BS89741
Modell  BASIC-S
EAN/UPC  4017538043849

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks BASIC-S - Klammer - Lift and Hook - für Flachbildschirm
Produkttyp  Klammer (Lift and Hook) - Wandmontage
Integrierte Geräte  Sicherheitskabelverschluss
Einstellbare Tiefe  5.2-24.2 cm
Neigung  -5° bis 15°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Anpassungen  Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  33-94 cm (13"-37")
VESA-Halterung  Ja
Max. Ladegewicht  25 kg
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  5.2-24.2 cm
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Lift and Hook
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Ja
Integrierte Geräte  Sicherheitskabelverschluss
Empfohlene Display-Größe  33-94 cm (13"-37")
Neigung  -5° bis 15°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Einstellbare Tiefe:
5.2-24.2 cm
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Klammer
Design:
Lift and Hook
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Ja
Integrierte Geräte:
Sicherheitskabelverschluss
Empfohlene Display-Größe:
33-94 cm (13"-37")
Neigung:
-5° bis 15°
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, shiverpeaks, bs89741, 89741, wandabstand, basics, 1337, basic, wandhalter, 13"37", displays, +15°/5°, neigbar, +90°/90°, schwenkbar, max., tragkraft, vesa, klammer, lift, hook, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 3394, wandmontage, flachbildschirmwandhalterung, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 11,00*
€ 16,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,65*
€ 38,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.