Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2018164 Herst.-Nr.: 6901801074501 EAN/GTIN: 6901801074501 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Riva Case 7450 (PS) - Schultertasche für Kamera mit Zoomobjektiv und Tablet - Polyester - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Riva Case | Hersteller Art. Nr. | 6901801074501 | Modell | Riva Case 7450 (PS) | EAN/UPC | 6901801074501 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Riva Case 7450 (PS) - Schultertasche für Kamera mit Zoomobjektiv und Tablet | Produkttyp | Schultertasche für Kamera mit Zoomobjektiv und Tablet | Tablet Compatibility | 25.7 cm (10.1") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33 cm x 18.5 cm x 24 cm | Gewicht | 820 g | Material | Polyester | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 33 cm | Tiefe | 18.5 cm | Höhe | 24 cm | Gewicht | 820 g | Material | Polyester | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Schultertasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera mit Zoomobjektiv und Tablet | Tablet Compatibility | 25.7 cm (10.1") | Tragegurt | Schultertragriemen | Closure Type | Zipper pocket | Zusätzliche Fächer | Handy, Reisepass, Dokumente, persönliche Gegenstände, 2 x Objektive | Innenmaße | 30 cm x 15 cm x 18 cm | Funktionen | Gepolsterte Trennelemente, Samtauskleidung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,3 kg | Breite: | 33 cm | Tiefe: | 18.5 cm | Höhe: | 24 cm | Material: | Polyester | Farbe: | Schwarz | Typ: | Schultertasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera mit Zoomobjektiv und Tablet | Tablet Compatibility: | 25.7 cm (10.1") | Tragegurt: | Schultertragriemen | Closure Type: | Zipper pocket | Innenmaße: | 30 cm x 15 cm x 18 cm | Funktionen: | Gepolsterte Trennelemente, Samtauskleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, 7450, 6901801074501, riva, schultertasche, schwarz, rivacase, case, spiegelreflex, black, kamera, zoomobjektiv, tablet, polyester, 10.1, dslr, kameratasche, tasche, schw |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,50* | € 41,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,52* | € 41,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 38,72* | € 52,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,43* | € 57,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,56* | € 97,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|