Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81-139 cm (32"-55") (23109A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1992145
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23109A
EAN/GTIN:
     4043718172269
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81-139 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23109A
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718172269

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Befestigungskit - für Flachbildschirm
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  81-139 cm (32"-55")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg

Ausführliche Details

Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  81-139 cm (32"-55")
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  50 kg
Funktionen  Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
VESA-Halterung:
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe:
81-139 cm (32"-55")
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
50 kg
Funktionen:
Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung inline, halterung tv, inline, 23109a, 23109, 3255, wandhalterung, befestigungskit, wandbefestigung, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 81139, 32"55", bildschirmgre, bildschirmgröße, neig/schwenkbar, 81139cm, zoll, inline®, display, 81140cm, 3255", max., 50kg, 81.28, 1.397m, 47.3, neigschwenkbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,92*
€ 35,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,34*
€ 67,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.