Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Desktop Swivel Mount HP447 - Befestigungskit (Schreibtischschwenkmontage) (HP447)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1990975
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     HP447
EAN/GTIN:
     0735029291596
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless Desktop Swivel Mount HP447 - Befestigungskit (Schreibtischschwenkmontage) - für LCD TV - Stahl, Epoxidharz - schwarze Pulverbeschichtung - Bildschirmgröße: 81-119 cm (32"-47")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  HP447
EAN/UPC  0735029291596

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless Desktop Swivel Mount HP447 - Befestigungskit - für LCD TV - schwarze Pulverbeschichtung
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Schreibtischschwenkmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 15.2 cm x 55.6 cm
Gewicht  5 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  81-119 cm (32"-47")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  34 kg
Material  Stahl, Epoxidharz
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23 cm
Tiefe  15.2 cm
Höhe  55.6 cm
Gewicht  5 kg
Material  Stahl, Epoxidharz
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Schreibtischschwenkmontage
Empfohlene Verwendung  LCD TV
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81-119 cm (32"-47")
Max. Ladegewicht  34 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, drehbarer TV-Schrank, kratzfest, Sicherheitsschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Breite:
23 cm
Tiefe:
15.2 cm
Höhe:
55.6 cm
Material:
Stahl, Epoxidharz
Farbe:
Schwarze Pulverbeschichtung
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Schreibtischschwenkmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
VESA-Halterung:
200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81-119 cm (32"-47")
Max. Ladegewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, peerless, hp447, desktop, swivel, mount, zoll, 32inch, 47inch, 81119cm, flat, panel, with, vesa®, 200mm, befestigungskit, schreibtischschwenkmontage, stahl, epoxidharz, schwarze, pulverbeschichtung, bildschirmgröße:, 81119, 32"47", schwenkbare, tischhalterung, monitore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 167,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,24*
€ 177,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.