Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Frischhaltedose Clip und Close 3,7l mit Abtropfgitter - Box - Rechteckig - 3,7 l - Blau - Transparent - Polypropylen (PP) - Thermoplastisches Elastomer (TPE) - Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1976119
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     512888
EAN/GTIN:
     4009049344621
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter

Produkttext

CLIP und CLOSE - Frischhaltedosen für gesunde Frische In den CLIP und CLOSE Frischhaltedosen bleibt Frisches wirklich lange frisch! Dank der einzigartigen Frische-Dichtung im Deckel sind die Dosen nicht nur zu 100 % dicht, sie sind auch zu 100 % hygienisch, da sich keine Keime in Zwischenräumen bilden können. Die CLIP und CLOSE Dosen sind BPA-frei und somit für Babynahrung absolut unbedenklich. Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Mikrowelle und ein gesundes Essen to go.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Box
Formfaktor  Rechteckig
Fassungsvermögen  3,7 l
Produktfarbe  Blau, Transparent
Material  Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig  Ja
Tiefkühlgeeignet  Ja
Mikrowellengeeignet  Ja
Abnehmbarer Deckel  Ja
Leckdicht  Ja
Stapelbar  Ja
Bisphenol A (BPA) frei  Ja
Ursprungsland  Deutschland
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  265 mm
Tiefe  195 mm
Höhe  110 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Deckel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ:
Box
Formfaktor:
Rechteckig
Fassungsvermögen:
3,7 l
Produktfarbe:
Blau, Transparent
Material:
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig:
Ja
Tiefkühlgeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
Abnehmbarer Deckel:
Ja
Leckdicht:
Ja
Stapelbar:
Ja
Bisphenol A (BPA) frei:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
265 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
110 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Deckel enthalten:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,19*
1
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 11,05*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,27*
€ 12,33*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,68*
€ 27,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.