Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 21-01 PC - 1250W - 16A - 230V - Trommel - Schwarz - Blau - 20l (107406600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nilfisk AERO 21-01 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W
Nilfisk AERO 21-01 PC Schwarz, Blau 20 l 1250 W
Artikel-Nr.:
     2753M-1958633
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406600
EAN/GTIN:
     5711145158833
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Hauptmerkmale

Strom  
Maximale Eingangsleistung  1250W
Elektrizität  16A
Eingangsspannung  230V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Design  
Typ  Trommel
Produktfarbe  Schwarz, Blau
Staubkapazität  20l
  
Leistung  
Korrekter Gebrauch  Professionell
Reinigen der Oberflächen  Teppich, Hard floor
Reinigungsart  Trocken und naß
Geräuschpegel  64 dB
Luftstrom  3600 l/min
Vakuum  21 kPa
  
Ergonomie  
Kabellänge  5m
Haltegriff-Zubehöraufbewahrung  Ja
Kabelaufwicklung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38,5 cm
Tiefe  37,5 cm
Höhe  50,5 cm
Gewicht  7,5 kg
  
Verpackungsinhalt  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Maximale Eingangsleistung:
1250W
Elektrizität:
16A
Eingangsspannung:
230V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Typ:
Trommel
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Staubkapazität:
20l
Korrekter Gebrauch:
Professionell
Reinigen der Oberflächen:
Teppich, Hard floor
Reinigungsart:
Trocken und naß
Geräuschpegel:
64 dB
Luftstrom:
3600 l/min
Vakuum:
21 kPa
Kabellänge:
5m
Haltegriff-Zubehöraufbewahrung:
Ja
Kabelaufwicklung:
Ja
Breite:
38,5 cm
Tiefe:
37,5 cm
Höhe:
50,5 cm
Betriebsanleitung:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 172,84*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 145,22*
€ 172,84*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 177,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 148,19*
€ 177,23*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 166,70*
€ 198,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 12,10*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.