Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Smart-Snap" - Objektivdeckel - Schwarz - 40.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1930825
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095441
EAN/GTIN:
     4007249954411
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel hama
objektivdeckel

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Smart-Snap" - Objektivdeckel - Schwarz - 40.5 mm
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00095441
Modell  "Smart-Snap"
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Smart-Snap" - Objektivdeckel
Zubehörtyp  Objektivdeckel
Farbe  Schwarz
Gewindedurchmesser  40.5 mm
Für  Objektiv

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Objektivdeckel
  
Zubehör  
Für  Objektiv
Merkmale  Kratzfest
staubdicht
  
Objektivzubehör  
Gewindedurchmesser  40.5 mm
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Zubehörtyp:
Objektivdeckel
Für:
Objektiv
Merkmale:
Kratzfest , staubdicht
Gewindedurchmesser:
40.5 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 00095441, hama, smartsnap, halter, smartsnap", schwarz, smart, snap, snap"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.