Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKT Abfalltonne "Maxi-Tonne" mit Deckel - 23 Liter - silber mit festschließendem Bajonettverschluss - 2 seitliche - 1 Stück (1021316000000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1926433
Hersteller:
     OKT
Herst.-Nr.:
     1021316000000
EAN/GTIN:
     4001515213950
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne

Produkttext

OKT Abfalltonne "Maxi-Tonne" mit Deckel - 23 Liter - silber mit festschließendem Bajonettverschluss - 2 seitliche - 1 Stück (1021316000000)

Technische Daten

Produktbeschreibung  OKT Abfalltonne "Maxi-Tonne" mit Deckel - 23 Liter - silber mit festschließendem Bajonettverschluss - 2 seitliche - 1 Stück
Hersteller  OKT
Modellkennung des Herstellers  OKT Abfalltonne "Maxi-Tonne"
HerstellerNr.  1021316000000
Inhalt  23 Liter
Form  rund
Deckel  Ja
Material  Kunststoff(PP)
Produktfarbe  silber
Durchmesser  36,0 cm
Höhe(Länge)  42,0 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Hersteller:
OKT
Modellkennung des Herstellers:
OKT Abfalltonne "Maxi-Tonne"
HerstellerNr.:
1021316000000
Inhalt:
23 Liter
Form:
rund
Deckel:
Ja
Material:
Kunststoff(PP)
Produktfarbe:
silber
Durchmesser:
36,0 cm
Höhe(Länge):
42,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, kunststofftonne, 1021316000000, keeeper, abfalltonne, silber, festschließendem, seitliche, stück, liter, bajonettverschluss, maxitonne, festschlieendem, stck, "mats", "maxitonne", deckel, mats, maxi, tonne, "maxi, tonne"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 11,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,03*
€ 27,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.