Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lens Adapter for FZ72 (100142)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1920479
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     100142
EAN/GTIN:
     5025232749539
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Objektivadapter
objektivadapter panasonic

Übersicht

Panasonic Lens Adapter for FZ72

Technische Daten

Typ:  Adapter
Einsatzbereich:  DMW-LT55,DMW-LC55
  
Objektiv:  55 mm Gewindedurchmesser
  
Farbe:  Schwarz
Lieferumfang:  Adapter, Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ::
Adapter
Einsatzbereich::
DMW-LT55,DMW-LC55
Objektiv::
55 mm Gewindedurchmesser
Farbe::
Schwarz
Lieferumfang::
Adapter, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, panasonic, 100142, dmwla8gu, la8gu, adapterring, fz82/fz72, lens, adapter, fz72, fz82fz72, fz82
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 33,99*
€ 46,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,18*
€ 65,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.