Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung FIX, 3 Sterne, 165 cm (65), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1910884
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     108770
EAN/GTIN:
     4047443153654
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama FIX TV Wall Bracket 1 star, XL - Befestigungskit (Wandbefestigung, Befestigungsplatte) für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4-127 cm (23"-50")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00108770
EAN/UPC  4047443153654

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FIX TV Wall Bracket 1 star, XL - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung, Befestigungsplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm 43 cm
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  58.4-127 cm (23"-50")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 200 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  13 cm
Höhe  43 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung, Befestigungsplatte
Empfohlene Verwendung  TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 200 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  58.4-127 cm (23"-50")
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
13 cm
Höhe:
43 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung, Befestigungsplatte
Empfohlene Verwendung:
TV
Empfohlene Display-Größe:
58.4-127 cm (23"-50")
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, hama, 00108770, schwarz, 108770, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, wall, bracket, star, befestigungskit, wandbefestigung, befestigungsplatte, stahl, 58.4127, 23"50", 584127, 2350, tvwandhalterung, wandhalterung, sterne, stern, vesa, passend, flachbildschirme, minimale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.