Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Aptaris Rod Modul (19742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1813132
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19742
EAN/GTIN:
     4250234597425
Suchbegriffe:
19742
walimex
aptaris
modul

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Aptaris - Kamerafuß
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19742
EAN/UPC  4250234597425

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Aptaris Kamerafuß
Zubehörtyp  Kamerafuß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.3 cm x 25 cm x 6.3 cm
Gewicht  400 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Kamerafuß
Breite  9.3 cm
Tiefe  25 cm
Höhe  6.3 cm
Gewicht  400 g
  
Zubehör  
Für  Kamerastativ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Zubehörtyp:
Kamerafuß
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
25 cm
Höhe:
6.3 cm
Für:
Kamerastativ
Weitere Suchbegriffe: mantona, kamerafuß, kamerafu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
143
Frei Haus
ab € 161,08*
€ 202,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 211,68*
€ 258,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.