Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Rod Modul Rundstab-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057562-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19742
EAN/GTIN:
     4250234597425
Suchbegriffe:
4250234597425
Walimex Pro
19742
Aptaris Rod Modul
Walimex Pro Aptaris Rod Modul Rundstab-Adapter

walimex pro Aptaris Rod Modul

Zum Anbringen von 15mm-Rods an ein Cage
Entspricht dem Stadard 15mm Light Weight Support (LWS)
Befestigungsmöglichkeit für jede Menge zusätzliches Zubehör, z.B. Follow Focus
Seiten- und höhenverstellbar für größte Flexibilität
Montage durch innovative Schnellverschlusslösung

Größte Flexibiliät für „Aptaris“ Für noch mehr Flexibilität bietet walimex pro ein Rodmodul für das innovative Cage-System walimex pro Aptaris. Das Rodmodul wird ganz einfach durch eine innovative Schnellverschlusslösung leicht an der Haupteinheit montiert. Für professionelle Ergebnisse können Sie an den Rods mit einem Durchmesser von 15 mm zusätzliches Zubehör wie zum Beispiel einen Follow Focus oder eine Mattebox zur Abschirmung von Sonnenlicht anbringen. Auch in der Anwendung bietet das Rodmodul höchste Flexibilität: Es ist höhenverstellbar und kann dank einem Gewinde an der Unterseite auf einem Stativ oder einer Schnellwechselplatte angebracht werden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Durchmesser Rods: 15 mm
Maße (Höhe / Breite / Länge): 63 mm / 93 mm / 250 mm
Gewicht: ca. 330 g

Lieferumfang:
Rodmodul für walimex pro Aptaris

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Rundstab-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 181,79*
€ 203,40*
€ 3,50*
ab € 186,53*
€ 207,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.