Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex NEO 300 M Model 2011 - Tasche für Linse - Neopren - Schwarz (18309)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622711
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18309
EAN/GTIN:
     4250234583091
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivbeutel walimex

Übersicht

Kurzinfo  Walimex NEO 300 M Model 2011 - Tasche für Linse - Neopren - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18309
EAN/UPC  4250234583091

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex NEO 300 M Model 2011 - Tasche für Linse
Produkttyp  Tasche für Linse
Gewicht  80 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  80 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Linse
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Karabinerhaken
Innenmaße  9.5 cm x 9.5 cm x 14 cm
Funktionen  Zugband, wasserabweisend

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Linse
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Karabinerhaken
Innenmaße:
9.5 cm x 9.5 cm x 14 cm
Funktionen:
Zugband, wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, 18309, walimex, 2011, neopren, objektivbeutel, größe, mantona, model, tasche, linse, schwarz, neo11, 10x14cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,54*
3 Tage
1583
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,21*
€ 23,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.