Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Slim CPL - Filter - Kreis-Polarisator - 82 mm (18876)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622178
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18876
EAN/GTIN:
     4250234588768
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter circular
polarisationsfilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Slim CPL - Filter - Kreis-Polarisator - 82 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18876
Modell  Walimex Slim CPL
EAN/UPC  4250234588768

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Slim CPL - Filter - Kreis-Polarisator - 82 mm
Filtertyp  Filter - Kreis-Polarisator
Formfaktor  Rund - 82 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  82 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  25 g
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Kreis-Polarisator
Filtermaterial  Glas
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
82 mm
Höhe:
7 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Kreis-Polarisator
Filtermaterial:
Glas
Tragetasche:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: polfilter 82mm, 18876, walimex, slim, polfilter, zirkular, mantona, 82mm, filter, kreispolarisator, kreis, polarisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.